text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIICATE RED.PL 2506-160MM


Alicate de corte lateral Snipe Nose meio-redondo, mandíbulas longas e cónicas. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas fáceis e semi-difíceis de alcançar. Superfícies de pegar serrilhadas. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de cort

Referência K1025.600.160
Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento 160
Material Aço
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento 160
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Testado por VDE Sim

Descrição

Alicate de corte lateral Snipe Nose meio-redondo, mandíbulas longas e cónicas. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas fáceis e semi-difíceis de alcançar. Superfícies de pegar serrilhadas. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,6mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9.0mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 50,0mm- Largura da cabeça (W3): 16.5mm- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1025.600.160
EAN 4003773033806
UBB 419100061094
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 25 06 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.