text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC DE CORTE 1426-160MM


Alicate de retirar isolamento diagonal com cortador longo. Elevada capacidade de corte devido à elevada relação de transmissão. Furos de precisão para decapagem de condutores individuais de 1,5 e 2,5 mm². Corte cómodo de cabos NYM até 5 x 2,5 mm². Pontas compridas para trabalhos de corte ultra-finos também em áreas confinadas. Lâminas de precisão endure

Referência K1014.620.160
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com função de decapagem Sim
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim

Descrição

Alicate de retirar isolamento diagonal com cortador longo. Elevada capacidade de corte devido à elevada relação de transmissão. Furos de precisão para decapagem de condutores individuais de 1,5 e 2,5 mm². Corte cómodo de cabos NYM até 5 x 2,5 mm². Pontas compridas para trabalhos de corte ultra-finos também em áreas confinadas. Lâminas de precisão endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,5mm- Capacidades de corte em milímetros quadrados: 1,5 / 2,5mm²- AWG: 16 / 14- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1014.620.160
EAN 4003773040279
UBB 240104302213
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 14 26 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.