text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ELECTR 1302-160MM


Alicate para electricistas - o alicate ideal para trabalhos com cabos. Adequado para cortar, dobrar, agarrar, cravar e descarnar. Para agarrar e dobrar arame. Para cortar arame de dureza média e dura. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. Com furos de precisão para descarnar. Para c

Referência K1013.200.160
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Comprimento 160
Corte saliente Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Comprimento 160
Corte saliente Sim
Material Aço
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.5 - 2.5
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Não

Descrição

Alicate para electricistas - o alicate ideal para trabalhos com cabos. Adequado para cortar, dobrar, agarrar, cravar e descarnar. Para agarrar e dobrar arame. Para cortar arame de dureza média e dura. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. Com furos de precisão para descarnar. Para cravar anilhas de arame. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,5- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,6- Capacidades de corte em milímetros quadrados: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²

Números do artigo

Referência K1013.200.160
EAN 4003773010470
UBB 240187034881
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 13 02 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.