text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ELECTR 131386 200MM


Alicates para instalações eléctricas 6 funções num alicate. Para agarrar materiais planos e redondos, para dobrar, rebarbar, cortar cabos, descascar e cravar terminais de fios. Superfícies lisas perto das pontas agarram núcleos individuais sem os danificar, superfícies de agarrar serrilhadas e pega de tubo para agarrar material plano e redondo. Borda ex

Referência K1013.180.200
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 200
Corte saliente Sim
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 200
Corte saliente Sim
Material Aço
Gama de tiras AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diâmetro da gama de tiras (mm) 15 - 15
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.5 - 2.5
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Testado por VDE Sim

Descrição

Alicates para instalações eléctricas 6 funções num alicate. Para agarrar materiais planos e redondos, para dobrar, rebarbar, cortar cabos, descascar e cravar terminais de fios. Superfícies lisas perto das pontas agarram núcleos individuais sem os danificar, superfícies de agarrar serrilhadas e pega de tubo para agarrar material plano e redondo. Borda exterior com corte livre nas superfícies de agarrar para trabalhar em caixas de derivação embutidas e rebarbar orifícios de passagem. Furos de decapagem para condutores de 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm². Matriz de cravação para virolas de fio 0,5 - 2,5 mm². Tesoura para cabos com gumes de precisão (endurecidos por indução) para cabos de cobre e alumínio até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensões reduzidas para um acesso fácil. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: Ø 15mm- Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 50mm²- Capacidade de decapagem para fios simples: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1013.180.200
EAN 4003773075097
UBB 500617442024
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 13 86 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.