text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ISOL 1221-180MM


Decapador de isolamento Com lâminas substituíveis para 4 (adaptadas aos diâmetros) ou 6 (adaptadas às secções transversais) secções transversais diferentes dos condutores. Graças às formas precisas das lâminas, mesmo os condutores multifilares são cuidadosamente descarnados. Durante a decapagem, o fio é mantido firmemente por maxilas de aperto. Com bate

Referência K1012.120.180
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento 180
Gama de tiras AWG 20 - 10 AWG
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.5 - 6
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento 180
Gama de tiras AWG 20 - 10 AWG
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.5 - 6
Cobertura do punho Revestido em plástico
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Não

Descrição

Decapador de isolamento Com lâminas substituíveis para 4 (adaptadas aos diâmetros) ou 6 (adaptadas às secções transversais) secções transversais diferentes dos condutores. Graças às formas precisas das lâminas, mesmo os condutores multifilares são cuidadosamente descarnados. Durante a decapagem, o fio é mantido firmemente por maxilas de aperto. Com batente de comprimento para um comprimento de decapagem constante durante trabalhos repetitivos. Uma mola conduz o descarnador de volta à posição inicial. - Capacidades de decapagem em milímetros quadrados: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Números do artigo

Referência K1012.120.180
EAN 4003773000815
UBB 419187030202
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 12 21 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.