Alicates de cabos automáticos
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
Alicates & pinças
Alicate de cabos & alicate de descarnar
Alicates de cabos automáticos
K1012.042.196
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
Knipex MultiStrip 10 Descarnador de isolamento automático 195 mm (cartão de auto-atendimento/blister)
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
K1012.042.196
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Sim
Peso
136
Comprimento
195
Gama de tiras AWG
32 - 7
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Sim
Peso
136
Comprimento
195
Gama de tiras AWG
32 - 7
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
0.03 - 10
Cobertura do punho
Apertos de plástico
Auto-ajustável
Não
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
KNIPEX MultiStrip 10 Decapagem sem reajuste de 0,03 a 10,0 mm² (apenas a temperaturas constantes). cortador de fio embutido. Recomendado para a utilização industrial devido à segurança de processo a longo prazo. Ajuste totalmente automático para condutores de fios finos com isolamento padrão em toda a gama de capacidade de 0,03 a 10,0 mm². Geometria universal da lâmina - robusta e mais durável. Com cortador de fio embutido para condutores de Cu e Al, trançados até 10 mm² e fio simples até 6 mm². Não danifica os condutores. Os mordentes de fixação em aço seguram o cabo de forma a evitar o seu deslizamento sem danificar o restante isolamento. Mecânica de funcionamento particularmente suave e peso muito reduzido. Bloco de lâminas e batente de comprimento substituíveis. Cabo com zona de plástico macio para uma aderência firme. Cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidades de decapagem em milímetros quadrados: 0,03 - 10,0mm²- AWG: 32 - 8
Números do artigo
Referência
K1012.042.196
EAN
4003773060147
UBB
500505729862
UNSPSC
27112151
Artigo do fabricante nr
12 42 195 SB