text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ISOL 1242-195MM


Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Spec

Referência K1012.042.195
Isolado Sim
Com cortador de fio Sim
Peso 136
Comprimento 195
Gama de tiras AWG 32 - 7 AWG
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Com cortador de fio Sim
Peso 136
Comprimento 195
Gama de tiras AWG 32 - 7 AWG
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.03 - 10
Cobertura do punho Revestido em plástico
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Não

Descrição

Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Números do artigo

Referência K1012.042.195
EAN 4003773054580
UBB 500505990399
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 12 42 195
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.