text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ISOL 1240-200MM


Decapador de isolamento auto-ajustável Decapagem de 0,03 a 10,0 mm². Para condutores simples, múltiplos e de fios finos com isolamento de plástico ou borracha. Adapta-se automaticamente à respectiva secção transversal do cabo, evita danos no condutor. A profundidade de corte pode ser ajustada para diferentes materiais de isolamento. Com cortador de fios

Referência K1012.040.200
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Peso 202
Comprimento 200
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Peso 202
Comprimento 200
Gama de tiras AWG 32 - 7 AWG
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.03 - 10
Auto-ajustável Sim
Testado por VDE Não

Descrição

Decapador de isolamento auto-ajustável Decapagem de 0,03 a 10,0 mm². Para condutores simples, múltiplos e de fios finos com isolamento de plástico ou borracha. Adapta-se automaticamente à respectiva secção transversal do cabo, evita danos no condutor. A profundidade de corte pode ser ajustada para diferentes materiais de isolamento. Com cortador de fios para fios de cobre e alumínio, fios múltiplos até 10 mm² e fios simples até 6 mm². Mecanismo de funcionamento suave. Lâminas de decapagem e mordentes de fixação facilmente substituíveis. Baixo peso. Para cabos de fita finos até 10,0 mm de largura numa única passagem. - Capacidades de decapagem em milímetros quadrados: 0,03 - 10,0 mm²- Limite de comprimento: 3 - 18 mm- AWG: 32 - 8

Números do artigo

Referência K1012.040.200
EAN 4003773026662
UBB 419187980539
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 12 40 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.