text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC DE RET ISO 11 1106-160MM


Decapador de isolamento Para condutores simples, múltiplos e de fios finos com isolamento de plástico ou borracha até Ø 5 mm ou 10 mm². Ajuste fácil ao diâmetro necessário do fio com parafuso serrilhado e porca de bloqueio. - Capacidades de desencapamento em milímetros quadrados: 10mm²- Capacidades de desencapamento (diâmetro): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE test

Referência K1011.600.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 168
Comprimento 160
Gama de tiras AWG 7 - 7
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 168
Comprimento 160
Gama de tiras AWG 7 - 7
Diâmetro da gama de tiras (mm) 5 - 5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim

Descrição

Decapador de isolamento Para condutores simples, múltiplos e de fios finos com isolamento de plástico ou borracha até Ø 5 mm ou 10 mm². Ajuste fácil ao diâmetro necessário do fio com parafuso serrilhado e porca de bloqueio. - Capacidades de desencapamento em milímetros quadrados: 10mm²- Capacidades de desencapamento (diâmetro): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1011.600.160
EAN 4003773021933
UBB 419187010402
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 11 06 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.