text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Knipex comprimento 200 mm cabos multi-componentes cromados VDE


Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro):

Referência K1003.600.200
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 200
Corte saliente Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 200
Corte saliente Sim
Material Aço
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 16 - 16
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Sim

Descrição

Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,8mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 13,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 16,0 mm²- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1003.600.200
EAN 4003773033776
UBB 419102032432
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 06 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.