text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC COMB. 03 0302-160MM


Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro):

Referência K1003.200.160
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Comprimento 160
Corte saliente Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Comprimento 160
Corte saliente Sim
Material Aço
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 16 - 16
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Não

Descrição

Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,1mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 10,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²

Números do artigo

Referência K1003.200.160
EAN 4003773023203
UBB 419102031285
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 02 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.