text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 30H 300-140


Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do qu

Referência K0441.000.030
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Com dispositivo antiderrapante Sim
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Com dispositivo antiderrapante Sim

Descrição

Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Números do artigo

Referência K0441.000.030
EAN 4008158034430
UBB 240180131692
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GH30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.