text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 16H 160-80


Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do qu

Referência K0441.000.016
Gama de fixação (mm) 160 - 160
Comprimento do mordente (mm) 80
Com dispositivo antiderrapante Sim
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 160 - 160
Comprimento do mordente (mm) 80
Com dispositivo antiderrapante Sim

Descrição

Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Números do artigo

Referência K0441.000.016
EAN 4008158034331
UBB 240180131361
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GH16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.