text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 12H 120-60


Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado da calha, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que

Referência K0441.000.012
Gama de fixação (mm) 120 - 120
Comprimento do mordente (mm) 60
Com dispositivo antiderrapante Sim
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 120 - 120
Comprimento do mordente (mm) 60
Com dispositivo antiderrapante Sim

Descrição

Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado da calha, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Números do artigo

Referência K0441.000.012
EAN 4008158034324
UBB 240180131288
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GH12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.