text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 20 200-100


Mais 20 % de força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança com transferência linear de força no braço deslizante. Força de aperto até 6.000 N. A mandíbula fixa e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser s

Referência K0418.000.020
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 200 - 200
Comprimento do mordente (mm) 100
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 200 - 200
Comprimento do mordente (mm) 100
Pega de material Madeira

Descrição

Mais 20 % de força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança com transferência linear de força no braço deslizante. Força de aperto até 6.000 N. A mandíbula fixa e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - sem necessidade de ferramentas (a partir de 80 mm de largura)

Números do artigo

Referência K0418.000.020
EAN 4008158033914
UBB 240180130454
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GZ20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.