text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS GRAMPOS G-Z 2K G30Z-2K300-140


20 % mais força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança com transferência linear de força no braço deslizante. Força de aperto até 6.000 N. O mordente fixo e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão po

Referência K0416.000.030
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Plástico

Descrição

20 % mais força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança com transferência linear de força no braço deslizante. Força de aperto até 6.000 N. O mordente fixo e o braço deslizante são construídos em aço temperado para uma fixação resistente. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - sem necessidade de ferramentas (a partir de 80 mm de largura)

Números do artigo

Referência K0416.000.030
EAN 4008158034126
UBB 500505795855
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GZ30-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.