text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2K 20-200-100


Força de aperto até 6.000 N. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de

Referência K0401.000.020
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 200 - 200
Comprimento do mordente (mm) 100
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Gama de fixação (mm) 200 - 200
Comprimento do mordente (mm) 100
Pega de material Plástico
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante Sim

Descrição

Força de aperto até 6.000 N. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Números do artigo

Referência K0401.000.020
EAN 4008158030029
UBB 500505196641
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG20-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.