text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 2170-2160 PH-077 7 peças


Composição prática do conjunto em caixa de cartão amiga do ambiente, Para parafusos de fenda e de cabeça cruzada PH, isolamento VDE até 1000 V, em conformidade com a norma EN 60900/IEC 60900, lâmina totalmente isolada, punho de 3 componentes Power-Grip³ com orifício para pendurar, design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, junç

Referência
Isolado Sim
Embalagem Caixa de papelão)
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Caixa de papelão)
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 7
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim

Descrição

Composição prática do conjunto em caixa de cartão amiga do ambiente, Para parafusos de fenda e de cabeça cruzada PH, isolamento VDE até 1000 V, em conformidade com a norma EN 60900/IEC 60900, lâmina totalmente isolada, punho de 3 componentes Power-Grip³ com orifício para pendurar, design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, junção positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, lâmina em aço temperado de molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência G2689.001.770
EAN 4010886826140
UBB 500503886235
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1616048

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.