text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de roquete para anéis abertos 7 R largura entre faces 13 mm comprimento 180 mm comprimento 180 mm


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 88
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 180
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 13
Proteção da superfície Cromado
Peso 88
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 13
Largura da cabeça aberta (mm) 30
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 25.7
Altura da cabeça aberta (mm) 4.7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não

Descrição

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Números do artigo

Referência G2111.130.001
EAN 4010886889183
UBB 500501918451
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297116

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.