text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B AF 36 mm comprimento 460 mm forma B aço CV


Anel com desvio de 10° em relação ao veio, anéis extra fortes mas de parede fina, tamanhos 5 e 5,5 mm com anel hexagonal, a partir do tamanho 6 mm com perfil UD, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, Anel: desvio de 10° em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, sobrecarga indicada por deformação, O anel de d

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 1147
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 460
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 36
Proteção da superfície Cromado
Peso 1147
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 36
Largura da cabeça aberta (mm) 76.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 52.2
Altura da cabeça aberta (mm) 12.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 23.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não

Descrição

Anel com desvio de 10° em relação ao veio, anéis extra fortes mas de parede fina, tamanhos 5 e 5,5 mm com anel hexagonal, a partir do tamanho 6 mm com perfil UD, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, Anel: desvio de 10° em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio assegura uma melhor aderência em porcas ou parafusos de assento profundo ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2100.360.001
EAN 4010886600344
UBB 240120127792
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6003420

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.