Nedtrain Oud
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
G0656.000.030
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
Torquímetro Stahlwille 775 /30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0656.000.030
Comprimento total (mm)
160
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
0.4 - 3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.01
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
160
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
0.4 - 3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.01
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Sim
Model
MANOSKOP
Type
775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0656.000.030
EAN
4018754150946
UBB
500501056476
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
51060030