text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de ligação Stahlwille 51IMP 21 mm


1/2” #a,-driveISO 1711-2para accionadores de potência extra profundosAço de liga cromado, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Type 51 IMP 21

Descrição

1/2” #a,-driveISO 1711-2para accionadores de potência extra profundosAço de liga cromado, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0511.210.001
EAN 4018754015184
UBB 203122658776
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 23020021

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.