text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Catraca reversível de ação de alavanca 532 1/2 polegada 36 dentes alavanca de inversão


roquete reversível robusto e duradourocom cabo comprido para uma melhor transmissão de forçaadequado para chaves de caixa com encaixe quadrado de 1/2” reversível à direita/esquerda36 bloqueio de esfera dentada oferece uma fixação segura das chaves de caixaextracção descomplicada de parafusos apertadospunho ergonómico de 2 componentes para um manuseament

Referência G0435.002.532
Isolado Não
Peso 821
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Comprimento 380
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 821
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Comprimento 380
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Type 532 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF

Descrição

roquete reversível robusto e duradourocom cabo comprido para uma melhor transmissão de forçaadequado para chaves de caixa com encaixe quadrado de 1/2” reversível à direita/esquerda36 bloqueio de esfera dentada oferece uma fixação segura das chaves de caixaextracção descomplicada de parafusos apertadospunho ergonómico de 2 componentes para um manuseamento confortável e segurofabricado em aço de liga cromadabanhado a cromo resistente à corrosãoDIN 3120/ISO 1174

Números do artigo

Referência G0435.002.532
EAN 4018754177837
UBB 500504176792
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 13121010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.