text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Catraca reversível de ação de alavanca 512 1/2 polegada 36 dentes alavanca de inversão


Reversível36 dentesCom punho de 2 componentesDIN 3122/ISO 3315

Referência G0435.002.512
Isolado Não
Peso 600
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Comprimento 265.5
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 600
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Comprimento 265.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Type 512-2K

Descrição

Reversível36 dentesCom punho de 2 componentesDIN 3122/ISO 3315

Números do artigo

Referência G0435.002.512
EAN 4018754177820
UBB 500504176610
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 13111010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.