text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Catraca reversível de ação de alavanca 415 1/4 polegadas 22 dentes alavanca de inversão


Reversível22 dentesCom punho de 2 componentesDIN 3122/ISO 3315

Referência G0435.002.415
Isolado Não
Altura 20
Peso 80
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 20
Peso 80
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Antimagnético Não
Comprimento 117
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 16.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Type 415-2K

Descrição

Reversível22 dentesCom punho de 2 componentesDIN 3122/ISO 3315

Números do artigo

Referência G0435.002.415
EAN 4018754177738
UBB 500504176206
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 11111010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.