text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeça de roquete Stahlwille 882 1 polegada nº de dentes 36 alavanca de inversão


reversível36 dentescom bloqueio de segurança QuickRelease para utilização com o punho da barra n.º 888

Referência G0435.000.882
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Peso 1984
Diâmetro da cabeça (mm) 70
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 185
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Peso 1984
Diâmetro da cabeça (mm) 70
Antimagnético Não
Comprimento 185
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Type 882

Descrição

reversível36 dentescom bloqueio de segurança QuickRelease para utilização com o punho da barra n.º 888

Números do artigo

Referência G0435.000.882
EAN 4018754013500
UBB 203122390883
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 16110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.