text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chaves boca luneta 14/10KT 14/10 KT


Chaves com medidas métricas iguais em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 10°Construção inteligente robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalm

Referência
Número total de ferramentas 10
Número de chaves combinadas 10
Type 14/10 KT
Embalado por 1

Especificações

Número total de ferramentas 10
Número de chaves combinadas 10
Type 14/10 KT

Descrição

Chaves com medidas métricas iguais em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 10°Construção inteligente robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelforjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromadoSaco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado. Conteúdo: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números do artigo

Referência G0241.001.795
EAN 4018754095964
UBB 500500561138
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96401007

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.