text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 13 mm comprimento 160 mm forma A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 160
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 13
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 13
Type 13 13

Descrição

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Números do artigo

Referência G0230.130.001
EAN 4018754018789
UBB 203120165105
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40081313

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.