text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Conjuntos de chaves de bocas duplas 10/10 10/10


Chaves com dimensões métricas, tamanhos de chaves desiguais numa mala de enrolarDesign reto, posição do mordente 15°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, Excecionalmente durável

Referência
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de boca 10
Número total de ferramentas 10
Largura da chave (mm) 6 - 32
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de boca 10
Número total de ferramentas 10
Largura da chave (mm) 6 - 32
Type 10/10

Descrição

Chaves com dimensões métricas, tamanhos de chaves desiguais numa mala de enrolarDesign reto, posição do mordente 15°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, Excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoDIN 3110, ISO 10102Mala de enrolar robusta com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções de rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com espaço mínimo necessárioLogotipo STAHLWILLE bordado

Números do artigo

Referência G0221.001.785
EAN 4018754080472
UBB 203120260229
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96400307

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.