text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Mandril de máquina 221430 HSS Co5 Without treatment 15,0 MM

Descrição

Ø D 15 mm L 162 mm l1 50 mm l 50 mm Weight 0,168 kg Even Teeth 8 Points Material efficient high-speed steel HSS. Left hand helix 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Ø d h9 12,5 mm Tolerance H7

Números do artigo

Referência F0305.150.001
UBB 240207094659
UNSPSC 27112835
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.