Baterias
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
Bateria
Gestão de bateria
Baterias
C7500.004.922
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
VART PILHA HIGH 6LR61/9V
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
C7500.004.922
Tensão nominal (V)
9
Largura
17.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
46
Indicação do tamanho
Bloquear
Capacidade (mAh)
580
Indicação IEC
6 LP 3146
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
9
Largura
17.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
46
Indicação do tamanho
Bloquear
Capacidade (mAh)
580
Indicação IEC
6 LP 3146
Comprimento
26.5
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
48.5
Número de células
1
Model
LONGLIFE POWER
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Varta High Energy batteries
Números do artigo
Referência
C7500.004.922
EAN
4008496559862
UBB
500511734534
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
4922121411
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar