Baterias
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
Bateria
Gestão de bateria
Baterias
C7500.004.920
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
VART PILHA HIGH LR20/D
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
C7500.004.920
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Indicação do tamanho
Mono
Capacidade (mAh)
16500
Diâmetro
34.2
Indicação IEC
LR 20
Outras indicações
D/AM 1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Indicação do tamanho
Mono
Capacidade (mAh)
16500
Diâmetro
34.2
Indicação IEC
LR 20
Outras indicações
D/AM 1
Altura incluindo o poste (mm)
61.5
Número de células
2
Model
LONGLIFE POWER
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Varta High Energy batteries
Números do artigo
Referência
C7500.004.920
EAN
4008496559237
UBB
500511734468
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
4920121412
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar