Baterias
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
Bateria
Gestão de bateria
Baterias
C7500.004.914
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
VART PILHA HIGH LR14/C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
C7500.004.914
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
65.8
Indicação do tamanho
Baby
Capacidade (mAh)
7800
Diâmetro
26.2
Indicação IEC
LR 14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
65.8
Indicação do tamanho
Baby
Capacidade (mAh)
7800
Diâmetro
26.2
Indicação IEC
LR 14
Outras indicações
C/AM 2
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
50
Número de células
2
Model
LONGLIFE POWER
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Varta High Energy batteries
Números do artigo
Referência
C7500.004.914
EAN
4008496559312
UBB
500511734203
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
4914121412
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar