Baterias
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
Bateria
Gestão de bateria
Baterias
C7500.004.906
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
VART PILHA HIGH LR06/AA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
C7500.004.906
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
23.8
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2950
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
LR 6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
23.8
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2950
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
LR 6
Outras indicações
AA/AM 3
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
50.5
Número de células
4
Model
LONGLIFE POWER
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Varta High Energy batteries
Números do artigo
Referência
C7500.004.906
EAN
4008496559435
UBB
500511794272
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
4906121414
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar