Baterias
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
Bateria
Gestão de bateria
Baterias
C7500.004.903
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
VART PILHA HIGH LR03/AAA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
C7500.004.903
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
11.4
Indicação do tamanho
Micro
Capacidade (mAh)
1240
Diâmetro
10.5
Indicação IEC
LR 03
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
11.4
Indicação do tamanho
Micro
Capacidade (mAh)
1240
Diâmetro
10.5
Indicação IEC
LR 03
Outras indicações
AAA/AM 4
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
44.5
Número de células
4
Model
LONGLIFE POWER
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Varta High Energy batteries
Números do artigo
Referência
C7500.004.903
EAN
4008496559749
UBB
500511794199
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
4903121414
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar