text.skipToContent text.skipToNavigation

WELLER CANETA SOLDAR JR PYROPEN


This soldering iron, operated using butane gas has infinitely variable temperature control. Recharged in seconds. Gas container capacity 63 m.l Easy-to-handle, requires no power cord or batteries and is electrically completely neutral (no peaks). Approx. temperature soldering tip: 300 – 530°C, hot air nozzles: 700°C, butane torch: 1300°C Consist of self-igniting gas soldering iron with tip 72-01-07, hot air nozzle 72-01-52, shrinking attachment 72-01-55, spanner and open wrench.

Referência C0490.607.499
Temperatura máxima (°C) 1300
Embalado por 1

Especificações

Temperatura máxima (°C) 1300

Descrição

Gas Operated Soldering Iron WP4 with Piezo Ignition

Números do artigo

Referência C0490.607.499
EAN 4003019002085
UBB 410237020996
UNSPSC 23271800
Artigo do fabricante nr T0051607499
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.