Uploaded catalog
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
B6182.166.810
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
Brennenstuhl Extensão G Preto 1166810 10M 3 x 2,5RN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Cabo de extensao 10m
Descrição completa
Referência
B6182.166.810
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento
10
Bainha exterior colorida
Preto
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento
10
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Outro
Número de fios
3
Cabo em espiral
Não
Diâmetro exterior aprox.
8
Tensão nominal (V)
230 - 230
Grau de proteção (IP)
IP44
Com interrutor de cabo
Não
Sistema de ligação orientado para o sistema
Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
With extra robust earthed plug and socket.
Números do artigo
Referência
B6182.166.810
EAN
4007123019724
UBB
500503084070
UNSPSC
39121440
Artigo do fabricante nr
1166810