text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Enrolador de cabo F Laranja 1317704


Carretel de cabo Brobusta Bretec 40m

Referência B6113.317.704
Cor Orange
Secção transversal do núcleo (mm²) 2.5
Conjunto de cabos H07RN-F
Com regulação Não
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Secção transversal do núcleo (mm²) 2.5
Conjunto de cabos H07RN-F
Com regulação Não
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Comprimento do cabo (m) 40
Caixa de material Plástico
Número de fios 3
Grau de proteção (IP) IP44
Enrolamento automático do cabo Não
Com quadro de montagem Sim
Com proteção térmica Sim
Model Brobusta®

Descrição

The Bretec rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.Large ergonomic handle made of insulating plastic.With folding rotary handle for convenient rolling up.4 sockets IP 44 tested according to Cebec, with increased contact protection and with overheating protection in case of overheating and overload.On particularly stable, practical tubular steel frame. Easy to transport. The special shape prevents the cable from slipping between the frame and the drum body. With epoxy hot coating.Reinforced foot for high stability.

Números do artigo

Referência B6113.317.704
EAN 4007123061228
UBB 204789000104
UNSPSC 26121635
Artigo do fabricante nr 1317704
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.