Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
9Y589441
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
Anel Ripca para cabo 2,5-6,0mm² amarelo Ø 10,5mm 50 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Y589441
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
34.9
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
34.9
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Yellow
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
10.5
Gama AWG
12 - 10
Secção transversal nominal (mm²)
4 - 6
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
20.9
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y589441
EAN
8712734009816
UBB
500644331422
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
680YLW-50