text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo múltiplo 2x1,5mm² plano 50m


Referência 9T765485
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 1.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor Classe 5 = flexível
Cor do condutor Preto/Branco
Tensão nominal U0 300
Ecrã Não
Número de fios 2
Temperatura máxima admissível do condutor 60
Diâmetro exterior aprox. 7.1
Tamanho AWG 16
Núcleos torcidos Não
Geometria do cabo Plano
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km) 13.3
Adequado como cabo de instalação Sim

Números do artigo

Referência 9T765485
EAN 8712734021153
UBB 500644293069
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2X1.5FLAT-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.