Reles
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
Cabos & reles
Reles
9I011082
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
Enrolador de cabo manual Brennenstuhl H07RN-F 3G2.5 40m Preto 320mm 320 x 220 x 415mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
40 meter . H07RN-F 3 G 2,5 mm² rubber neopreen . 3 water-jet protected earthed socket outlets.
Descrição completa
Referência
9I011082
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
40
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Model
Garant®
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
Números do artigo
Referência
9I011082
EAN
4007123054800
UBB
500644417494
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1233120