Discos de corte
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
Esmerilar
Discos de corte
9G884527
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
Klingspor Disco de corte A 24 extra dm180x3mm furo reto em aço 22,23 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
KT/EXTRA/A24EX/S/GER/180X3X22,23
Descrição completa
Referência
9G884527
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
3
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro do disco (mm)
180
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
3
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro do disco (mm)
180
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Corundum
Model
A 24 Extra; Kronenflex
Download como PDF
Imprimir
Descrição
All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø
Números do artigo
Referência
9G884527
EAN
4014855012510
UBB
500513232313
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
13490