text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 125 x 2,5 x 22,23


KT/EXTRA/A24EX/S/GER/125X2,5X22,23

Referência 9D670092
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model A 24 Extra; Kronenflex

Números do artigo

Referência 9D670092
EAN 4014855069835
UBB 500513231810
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 242138
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.