text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 B Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Referência 9B428833
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.6
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 15
Model 15S

Descrição

DT 900 B diamond cutting blades, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 segments 42 x 2,6 x 12 mm, standard serration.Diamond cutting blades for angle grinders

Números do artigo

Referência 9B428833
EAN 4014855216352
UBB 500636762873
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325034
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.