text.skipToContent text.skipToNavigation

Lavoro Safety shoes Fundao Cano alto 42 S3

Referência 9A412262
Cor Preto
Tipo Bota
Sem metal Não
Tamanho do sapato 42
Material da parte superior Leather
Material da biqueira de segurança Outro
Forro de material Outro

Especificações

Cor Preto
Tipo Bota
Sem metal Não
Tamanho do sapato 42
Material da parte superior Leather
Material da biqueira de segurança Outro
Forro de material Outro
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Model Fundao

Números do artigo

Referência 9A412262
EAN 5607421417131
UBB 500637091462
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr 6052.20-42
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.