text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 638 Composto de retenção verde 250ml


Dados técnicos: Cor: verde. Força: alta. Folga diametral até 0,25 mm. Faixa de temperatura de serviço: -55 ° C tot +150 ° C. O tempo de fixação em aço: 4 min. Resistência ao cisalhamento de tração em N / mm ': 25. P1 NSF Reg. No.: 123,010 DVGW Aprovação (EN 751-1): NG-5146AR0619.WRAS Aprovação (BS 6920): 0.511.518.

Referência 90006.638.250
Volume (ml)
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 250
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 240 - 240
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 180
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 180
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 2.5

Números do artigo

Referência 90006.638.250
EAN 5010266006437
UBB 950570006482
UNSPSC 85214003
Artigo do fabricante nr 1803042
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.