text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 577 Vedante de roscas Amarelo 577-50 ml


Dados técnicos: tamanho do tubo máxima: 3''. Força Desmontagem: médio. Faixa de temperatura de serviço -50 ° C - +150 ° C. Torque de quebra: 11 Nm. P1 NSF Reg. No.: 123001 DVGW Aprovação (EN 751-1): NG-5146AR0621. WRAS Aprovação (BS 6920): 0.711.506.

Referência 90005.577.050
Volume (ml)
Cor Yellow
Temperatura máxima (°C) 150
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55°C to +150°C
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 50
Cor Yellow
Temperatura máxima (°C) 150
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55°C to +150°C
Viscosidade (Pa-s) 16,000 – 33,000 mPa·s

Descrição

Dados técnicos: tamanho do tubo máxima: 3''. Força Desmontagem: médio. Faixa de temperatura de serviço -50 ° C - +150 ° C. Torque de quebra: 11 Nm. P1 NSF Reg. No.: 123001 DVGW Aprovação (EN 751-1): NG-5146AR0621. WRAS Aprovação (BS 6920): 0.711.506.

Números do artigo

Referência 90005.577.050
EAN 4033267222300
UBB 500572612520
UNSPSC 31201700
Artigo do fabricante nr 234560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.