text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Adesivo instantâneo 401 Transparente 20gr


Dados Técnicos: Tempo de fixação 3-10 s. Cor: Transparente. Viscosidade em mPas: 100. Faixa de temperatura de Serviço: -40 ° C a +120 ° C

Referência 90004.401.020
Volume (ml)
Cor Incolor
Cor Incolor
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 20
Cor Incolor
Cor Incolor
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 3 - 10
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 120
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -40 - 120
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 0.1

Números do artigo

Referência 90004.401.020
EAN 5010266007878
UBB 950570012167
UNSPSC 31201636
Artigo do fabricante nr 1919340
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.