text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Adesivo instantâneo 3090 Transparente 3090 2 COM. 10gr


Dados técnicos: tempo de fixação: 90 - 150 segundos. Cor: transparente. Viscosidade: gel. Faixa de temperatura de serviço: -40 a +80 ° C.

Referência 90003.309.010
Volume (ml)
Cor Incolor
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 90 - 150
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 10
Cor Incolor
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 90 - 150
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 80
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -40 - 80
Espaço máximo de ligação (mm) 5
Pronto a usar Sim
Peso líquido (g) 10

Números do artigo

Referência 90003.309.010
EAN 5010266001357
UBB 500577171548
UNSPSC 31201600
Artigo do fabricante nr 1379570
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.