text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Threadlocking 2701 Verde 50ml


Dados técnicos: Tamanho da rosca até M6. Força: médio. Torque M10: 20 nm. Faixa de temperatura de serviço: -55 ° C a +150 ° C

Referência
Volume (ml)
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 50
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 600 - 600
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 150
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 150
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 0.7

Números do artigo

Referência 90002.701.050
EAN 5010266191492
UBB 950570050357
UNSPSC 85214003
Artigo do fabricante nr 135281

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.